詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HB-3

品名 : AC100V/φ10mm 2方向電磁弁

仕様

規格 EXA 定格電圧 AC100V
使用流体 圧縮空気 最高使用圧力 0.7MPa
周囲温度 -5~55℃ 流体温度 0~55℃(凍結なきこと)
耐圧力 1.05MPa(水圧にて) 耐熱クラス クラス130(B)
弁構造 パイロット式ダイアフラム駆動 接続口径 φ10mm(ワンタッチ継手)
重量(g) 68 切替方向 2方向
材質 ボディ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
NC(通電時開)形
追加説明
カタログ価格

5,540 (税抜)/ 6,094 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/16 13:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1018ページ
バリエーション一覧
EA153HB-1 AC100V/φ 6mm 2方向電磁弁
EA153HB-2 AC100V/φ 8mm 2方向電磁弁
EA153HB-3 AC100V/φ10mm 2方向電磁弁
EA153HB-4 AC100V/φ12mm 2方向電磁弁
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top