品番 : EA153HC-26
品名 : AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
仕様
| 規格 | ADK11 | 定格電圧 | AC200V |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) | 最高使用圧力 | 2Mpa |
| 周囲温度 | -10~60℃ | 流体温度 | -10~60℃(凍結なきこと) |
| 耐圧力 | 4Mpa(水圧にて) | 耐熱クラス | クラス130(B) |
| 弁構造 | パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 | 材質 | ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム |
| 接続口径 | Rc1/2 | オリフィス径(Φmm) | 16 |
| 重量(g) | 900 | 切替方向 | 2方向 |
| ADK11シリーズ | |||
| NC(通電時開)形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/25 02:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1019ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
