品番 : EA153HC-24
品名 : AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
仕様
定格電圧 | AC200V | 使用流体 | 空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) |
---|---|---|---|
最高使用圧力 | 2Mpa | 周囲温度 | -10~60℃ |
流体温度 | -10~60℃(凍結なきこと) | 耐圧力 | 4Mpa(水圧にて) |
耐熱クラス | クラス130(B) | 弁構造 | パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 |
材質 | ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム |
接続口径 | Rc3/8 |
オリフィス径(Φmm) | 12 | 重量(g) | 650 |
切替方向 | 2方向 | ||
ADK11・12シリーズ | |||
NC(通電時開)形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,710 円(税抜)/ 10,681 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 07:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1060ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA153HC-26です