品番 : EA153HK-6
品名 : AC200V・Rc1/4"(2.3mm) 3方向電磁弁
仕様
| 規格 | AG41-02-2 | 定格電圧 | AC200V |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気・水・低真空・灯油(60℃まで) | 最高使用圧力 | 1Mpa |
| 周囲温度 | -20~60℃ | 流体温度 | -10~60℃(凍結なきこと) |
| 耐水力 | 25Mpa(水圧にて) | 耐熱クラス | クラス130(B) |
| 弁構造 | 直動式ポペット構造 | 材質 | ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム |
| 接続口径 | Rc1/4 | オリフィス径(Φmm) | 2.3 |
| 重量(g) | 450 | 切替方向 | 3方向 |
| AG41シリーズ | |||
| ユニバーサル形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,660 円(税抜)/ 8,426 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 14:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1019ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
