詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HK-8

品名 : AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁

仕様

定格電圧 AC200V 使用流体 空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
最高使用圧力 1Mpa 周囲温度 -20~60℃
流体温度 -10~60℃(凍結なきこと) 耐水力 25Mpa(水圧にて)
耐熱クラス クラス130(B) 弁構造 直動式ポペット構造
材質 ボディ:黄銅
シール:ニトリルゴム
接続口径 Rc3/8
オリフィス径(Φmm) 2.3 重量(g) 480
切替方向 3方向
AG31・41シリーズ
ユニバーサル形
追加説明
カタログ価格

7,660 (税抜)/ 8,426 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/16 01:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1060ページ
バリエーション一覧
EA153HK-1 AC100V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁
EA153HK-2 AC200V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁
EA153HK-3 AC100V・Rc1/4"(1.5mm) 3方向電磁弁
EA153HK-4 AC200V・Rc1/4"(1.5mm) 3方向電磁弁
EA153HK-5 AC100V・Rc1/4"(2.3mm) 3方向電磁弁
EA153HK-6 AC200V・Rc1/4"(2.3mm) 3方向電磁弁
EA153HK-7 AC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁
EA153HK-8 AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁
ウェブカタログ画像
画像はEA153HK-4です
  • 画像はEA153HK-4です
  • 商品の線は赤色です。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top