詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HL-17

品名 : AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)

仕様

規格 4F310-08 定格電圧 AC100V
使用流体 圧縮空気 最高使用圧力 1MPa
周囲温度 -10~60℃(凍結なきこと) 流体温度 5~60℃
耐圧力 1.5MPa 耐熱クラス B(モールドコイル)
弁の種類と操作方式 パイロット式ソフトプール弁 流量 3.9C
接続口径 Rc1/4 重量(g) 690
切替方向 5方向 材質 ボディ:アルミダイカスト
パイロット式5ポート弁
追加説明
カタログ価格

15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/29 14:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1019ページ
バリエーション一覧
EA153HL-11 AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)
EA153HL-12 AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)
EA153HL-13 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)
EA153HL-14 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)
EA153HL-15 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C)
EA153HL-16 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C)
EA153HL-17 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)
EA153HL-18 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)
EA153HL-19 AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)
EA153HL-20 AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top