品番 : EA153HL-20
品名 : AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)
仕様
| 定格電圧 | AC200V | 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1MPa | 周囲温度 | -10~60℃(凍結なきこと) |
| 流体温度 | 5~60℃ | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 耐熱クラス | B(モールドコイル) | 弁の種類と操作方式 | パイロット式ソフトプール弁 |
| 流量 | 5.8C | 接続口径 | Rc3/8 |
| 重量(g) | 690 | 切替方向 | 5方向 |
| 材質 | ボディ:アルミダイカスト | 規格 | 4F310-10 |
| パイロット式5ポート弁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1019ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA153HL-15です。
