品番 : EA153HL-31
品名 : AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)
仕様
| 規格 | 4F410-08 | 定格電圧 | AC100V |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | 最高使用圧力 | 1MPa |
| 流体温度 | 5~60℃ | 周囲温度 | -10~60℃(凍結なきこと) |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 耐熱クラス | B(モールドコイル) |
| 切替方向 | 5方向 | 接続口径 | Rc1/4 |
| 弁の種類と操作方式 | パイロット式ソフトプール弁 | 重量(g) | 1010 |
| 流量 | 5.0C | 材質 | ボディ:アルミダイカスト |
| パイロット式5ポート弁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 16:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1019ページ | ||||
