詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HL-35

品名 : AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)

仕様

規格 4F510-10 定格電圧 AC100V
使用流体 圧縮空気 最高使用圧力 1MPa
流体温度 5~60℃ 周囲温度 -10~60℃(凍結なきこと)
耐圧力 1.5MPa 耐熱クラス B(モールドコイル)
切替方向 5方向 接続口径 Rc3/8
弁の種類と操作方式 パイロット式ソフトプール弁 重量(g) 1260
流量 10.0C 材質 ボディ:アルミダイカスト
パイロット式5ポート弁
追加説明
カタログ価格

20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 15:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1019ページ
バリエーション一覧
EA153HL-31 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)
EA153HL-32 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)
EA153HL-33 AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)
EA153HL-34 AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)
EA153HL-35 AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)
EA153HL-36 AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)
EA153HL-37 AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C)
EA153HL-38 AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top