詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HM-32

品名 : R 1/8"(φ 6mm) スピードコントローラー

仕様

重量(g) 34 使用圧力 0.05~1.0MPa
使用流体 圧縮空気 使用温度範囲 0~60℃
取付ねじ径 R1/8 耐圧力 1.5MPa
適合チューブ外径 φ6
流量の目盛管理ができ、シリンダ速度の定量化が可能です。
追加説明
カタログ価格

3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 23:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1028ページ
バリエーション一覧
EA153HM-31 R 1/8"(φ 4mm) スピードコントローラー
EA153HM-32 R 1/8"(φ 6mm) スピードコントローラー
EA153HM-33 R 1/8"(φ 8mm) スピードコントローラー
EA153HM-34 R 1/4"(φ 6mm) スピードコントローラー
EA153HM-35 R 1/4"(φ 8mm) スピードコントローラー
EA153HM-36 R 1/4"(φ10mm) スピードコントローラー
EA153HM-37 R 3/8"(φ 6mm) スピードコントローラー
EA153HM-38 R 3/8"(φ 8mm) スピードコントローラー
EA153HM-39 R 3/8"(φ10mm) スピードコントローラー
EA153HM-40 R 3/8"(φ12mm) スピードコントローラー
ウェブカタログ画像
※画像はEA153HM-35です。
  • ※画像はEA153HM-35です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top