品番 : EA153HM-36
品名 : R 1/4"(φ10mm) スピードコントローラー
仕様
| 重量(g) | 48 | 使用圧力 | 0.05~1.0MPa |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | 使用温度範囲 | 0~60℃ |
| 取付ねじ径 | R1/4 | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 適合チューブ外径 | φ10 | ||
| 流量の目盛管理ができ、シリンダ速度の定量化が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1028ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA153HM-35です。
