詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153P-8

品名 : R 3/8"x Rc3/8" エアーツール用 オイラー

仕様

エアー工具の錆や腐食を防ぎます。
取付ねじ R(PT)3/8”×Rc(PT)3/8” 使用圧力 0.63MPa
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/02 19:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1074ページ
バリエーション一覧
EA153P-7 R 1/4"x Rc1/4" エアーツール用 オイラー
EA153P-8 R 3/8"x Rc3/8" エアーツール用 オイラー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top