品番 : EA153SD-66
品名 : Rc 3/4" オートドレントラップ
仕様
| 用途 | ドレンを自動的に排出。 | 材質 | ボディ:アルミダイカスト |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.3~1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 使用温度 | -5~60℃(凍結なきこと) | 重量 | 1.31kg |
| 取付ねじ(Rc)入口×出口 | 3/4×3/4 | 高さ | 183mm |
| オートドレン | |||
| ドレンを自動的に、確実に排出して、人手が不要となります。 | |||
| 塵埃や錆に強く、確実に作動します。 | |||
| ケースガード標準装着 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/04 17:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SD-23 Rc 1/4" オートドレントラップ |
| EA153SD-33 Rc 3/8" オートドレントラップ |
| EA153SD-43 Rc 1/2" オートドレントラップ |
| EA153SD-66 Rc 3/4" オートドレントラップ |
| EA153SD-88 Rc 1 " オートドレントラップ |
