品番 : EA153SG-1
品名 : M5 スピードコントローラー(メータアウト)
仕様
| シリンダ直結エルボタイプ | |||
| 材質 | 黄銅 | 使用圧力 | 0.1~1.0MPa |
|---|---|---|---|
| 耐圧力 | 1.5MPa | 使用流体 | 空気 |
| 使用温度 | -5~60℃ | ||
| RoHS対応品 | |||
| 取付ねじ | M5×0.8 | 制御方式 | メータアウト |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/06 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1059ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
