品番 : EA153SG-14
品名 : R 3/8" スピードコントローラー(メータイン)
仕様
シリンダ直結エルボタイプ | |||
材質 | 黄銅 | 使用圧力 | 0.1~1.0MPa |
---|---|---|---|
耐圧力 | 1.5MPa | 使用流体 | 空気 |
使用温度 | -5~60℃ | ||
RoHS対応品 | |||
取付ねじ | 3/8 | 制御方式 | メータイン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 17:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1074ページ |
拡大