品番 : EA153SG-21
品名 : M5 スピードコントローラー
仕様
使用圧力 | 0.05~1.0MPa | 使用流体 | 空気 |
---|---|---|---|
使用温度 | -5~60℃ | ||
スペースを取らないコンパクトサイズ | |||
RoHS対応品 | |||
ねじサイズ | M5×0.8 | 面間 | 27.5mm |
ボディ材質 | 亜鉛合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/29 19:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1074ページ |
拡大
※品番により、サイズ・仕様が異なります。