詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SG-28

品名 : Rc3/8" スピードコントローラー

仕様

使用圧力 0.05~1.0MPa 使用流体 空気
使用温度 -5~60℃
スペースを取らないコンパクトサイズ
RoHS対応品
ねじサイズ Rc3/8 面間 67.5mm
ボディ材質 アルミ合金
追加説明
カタログ価格

1,890 (税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/03 00:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1018ページ
バリエーション一覧
EA153SG-21 M5 スピードコントローラー
EA153SG-22 Rc1/8" スピードコントローラー
EA153SG-23 Rc1/4" スピードコントローラー
EA153SG-24 Rc1/4" スピードコントローラー
EA153SG-25 Rc1/4" スピードコントローラー
EA153SG-26 Rc1/4" スピードコントローラー
EA153SG-27 Rc3/8" スピードコントローラー
EA153SG-28 Rc3/8" スピードコントローラー
EA153SG-29 Rc3/8" スピードコントローラー
EA153SG-30 Rc1/2" スピードコントローラー
EA153SG-31 Rc1/2" スピードコントローラー
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズ・仕様が異なります。
  • ※品番により、サイズ・仕様が異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top