品番 : EA153SH-101
品名 : Rc 1/8"/0.2- 10L/min フロースイッチ(デジタル)
仕様
使用流体 | 空気 | 周囲温度 | 0~50℃ |
---|---|---|---|
電源 | DC24V±10% | 表示 | 3桁7セグメント(赤色または緑) |
RoHS対応品 | |||
取付ねじ | Rc1/8 | 定格圧力(kPa) | -70~750 |
使用圧力(kPa) | -100~750 | 型式 | PFM710-01-A-M |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/18 13:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1073ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153SH-101 Rc 1/8"/0.2- 10L/min フロースイッチ(デジタル) |
EA153SH-102 Rc 1/4"/2.0-100L/min フロースイッチ(デジタル) |
拡大