品番 : EA153SH-102
品名 : Rc 1/4"/2.0-100L/min フロースイッチ(デジタル)
仕様
| 使用流体 | 空気 | 周囲温度 | 0~50℃ |
|---|---|---|---|
| 電源 | DC24V±10% | 表示 | 3桁7セグメント(赤色または緑) |
| RoHS対応品 | |||
| 取付ねじ | Rc1/4 | 定格圧力(kPa) | -70~750 |
| 使用圧力(kPa) | -100~750 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/06 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1017ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SH-101 Rc 1/8"/0.2- 10L/min フロースイッチ(デジタル) |
| EA153SH-102 Rc 1/4"/2.0-100L/min フロースイッチ(デジタル) |
