品番 : EA153SJ-13
品名 : Rc3/8" 手動切替バルブ(4方向)
仕様
使用流体 | 空気 | 耐圧力 | 1.5MPa |
---|---|---|---|
最高使用圧力 | 1.0MPa | 周囲温度 | -5~60℃ (凍結なきこと) |
レバー操作角度 | 90° | 取付ねじ | Rc3/8” |
位置数 | 3ポジションクローズドセンタ (3ポジション中央閉) |
配管方向 | 4方向 |
本体サイズ | 74×74×88.5(H)mm | 重量 | 0.71kg |
材質 | カバー:亜鉛ダイカスト ボディ:アルミダイカスト |
||
エアー用 | |||
初期潤滑剤により、無給油で使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,640 円(税抜)/ 10,604 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/14 04:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1061ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。