品番 : EA153SJ-24
品名 : Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)
仕様
最高使用圧力 | 1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
---|---|---|---|
周囲温度 | -5~60℃ | ||
エアー用 | |||
取付ねじ(Rc) | 1/4 | 本体サイズ | 102×94×105.5(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 07:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1075ページ |
拡大
※品番により、仕様・外観が異なります。