品番 : EA153SK-3
品名 : R 1/4" サイレンサー
仕様
| 最大使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度 | 5~60℃ | 
|---|---|---|---|
| 材質 | ボディ:樹脂 吸音材:樹脂焼結体  | 
                                        使用流体 | 圧縮空気 | 
| RoHS対応品 | |||
| 取付ねじ | R1/4 | 消音効果 | 30dB | 
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         505 円(税抜)/ 556 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 34 (2025/11/04 09:37現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1062ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA153SK-1 M5 サイレンサー | 
| EA153SK-2 R 1/8" サイレンサー | 
| EA153SK-3 R 1/4" サイレンサー | 
| EA153SK-4 R 1/4" サイレンサー | 
| EA153SK-5 R 3/8" サイレンサー | 
| EA153SK-6 R 1/2" サイレンサー | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                        
                        
                            