品番 : EA153SK-4
品名 : R 1/4" サイレンサー
仕様
最大使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度 | 5~60℃ |
---|---|---|---|
材質 | ボディ:樹脂 吸音材:樹脂焼結体 |
使用流体 | 圧縮空気 |
RoHS対応品 | |||
取付ねじ | R1/4 | 消音効果 | 30dB |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/21 02:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1076ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153SK-1 M5 サイレンサー |
EA153SK-2 R 1/8" サイレンサー |
EA153SK-3 R 1/4" サイレンサー |
EA153SK-4 R 1/4" サイレンサー |
EA153SK-5 R 3/8" サイレンサー |
EA153SK-6 R 1/2" サイレンサー |
拡大