品番 : EA153SK-72
品名 : R 1/8" 排気絞り弁(サイレンサ付)
仕様
| 使用圧力 | 0~1.0MPa | 使用温度 | -5~60℃ |
|---|---|---|---|
| 材質 | ボディ:黄銅 吸音材:PVAスポンジ |
使用流体 | エアー |
| 最大流量で消音効果20dB以上 | |||
| シリンダ速度制御が容易です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 取付ねじ | R1/8 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/03 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SK-71 M5 排気絞り弁(サイレンサ付) |
| EA153SK-72 R 1/8" 排気絞り弁(サイレンサ付) |
| EA153SK-73 R 1/4" 排気絞り弁(サイレンサ付) |
| EA153SK-74 R 3/8" 排気絞り弁(サイレンサ付) |
| EA153SK-75 R 1/2" 排気絞り弁(サイレンサ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
