品番 : EA153SK-75
品名 : R 1/2" 排気絞り弁(サイレンサ付)
仕様
使用圧力 | 0~1.0MPa | 使用温度 | -5~60℃ |
---|---|---|---|
材質 | ボディ:黄銅 吸音材:PVAスポンジ |
使用流体 | エアー |
最大流量で消音効果20dB以上 | |||
シリンダ速度制御が容易です。 | |||
RoHS対応品 | |||
取付ねじ | R1/2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 18:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1076ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153SK-71 M5 排気絞り弁(サイレンサ付) |
EA153SK-72 R 1/8" 排気絞り弁(サイレンサ付) |
EA153SK-73 R 1/4" 排気絞り弁(サイレンサ付) |
EA153SK-74 R 3/8" 排気絞り弁(サイレンサ付) |
EA153SK-75 R 1/2" 排気絞り弁(サイレンサ付) |
拡大