品番 : EA153SN-23
品名 : Rc1/2" 増圧弁用エアタンク
仕様
| 使用流体 | 圧縮空気 | 最高使用圧力 | 2.0MPa |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | タンク容量 | 20L |
| 取付ねじ | IN:1/2” OUT:1/2” |
サイズ | 674×200×305(H)mm |
| 重量 | 12kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,000 円(税抜)/ 71,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/05 18:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1018ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SN-21 Rc3/8" 増圧弁用エアタンク |
| EA153SN-22 Rc3/8" 増圧弁用エアタンク |
| EA153SN-23 Rc1/2" 増圧弁用エアタンク |
| EA153SN-24 Rc1/2" 増圧弁用エアタンク |
