品番 : EA153SN-24
品名 : Rc1/2" 増圧弁用エアタンク
仕様
使用流体 | 圧縮空気 | 最高使用圧力 | 2.0MPa |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | タンク容量 | 38L |
取付ねじ | IN:1/2” OUT:3/4” |
サイズ | 824×250×355(H)mm |
重量 | 19kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
86,500 円(税抜)/ 95,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/25 09:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1073ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153SN-21 Rc3/8" 増圧弁用エアタンク |
EA153SN-22 Rc3/8" 増圧弁用エアタンク |
EA153SN-23 Rc1/2" 増圧弁用エアタンク |
EA153SN-24 Rc1/2" 増圧弁用エアタンク |