品番 : EA153SR-22D
品名 : Rc 1/4" エアーレギュレーター(ブラケット付)
仕様
用途 | レギュレーター | 取付ねじ(Rc) | 1/4” |
---|---|---|---|
面間 | 53mm | 管接続口径 | 1/4” |
圧力計接続口径 | 1/8” | 使用流体 | 空気 |
周囲温度 | -5~60℃(凍結なきこと) | 耐圧力 | 1.5MPa |
最高使用圧力 | 1.0MPa | 設定圧力範囲 | 0.05~0.85MPa |
構造 | リリーフタイプ | 全高 | 116.3mm |
重量 | 290g | ||
ブラケット付 圧力計:丸形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 06:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1072ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA729A-4 : R1/8"/0-1.0MPa 圧力計 |
拡大