品番 : EA153SR-24A
品名 : Rc 1/2" エアーレギュレーター(ブラケット付)
仕様
用途 | レギュレーター | 取付ねじ(Rc) | 1/2” |
---|---|---|---|
面間 | 70mm | 管接続口径 | 1/2” |
圧力計接続口径 | 1/8” | 使用流体 | 空気 |
周囲温度 | -5~60℃(凍結なきこと) | 耐圧力 | 1.5MPa |
最高使用圧力 | 1.0MPa | 設定圧力範囲 | 0.05~0.85MPa |
構造 | リリーフタイプ | 全高 | 127.5mm |
重量 | 440g | ||
ブラケット付 圧力計:丸形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/06 03:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1072ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA729A-14 : R1/8"/0-1.0MPa 圧力計 |
拡大
画像はEA153SR-22D