詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155ED-2

品名 : 1"DR エアーインパクトレンチ

ツインハンマーの為高効率に作業ができます

仕様

最大トルク 3390N・m 能力(ボルト径) 45mm
差込角 1” 使用圧力 0.62MPa
エアー消費量 258L/min エアー吸入口 1/2”
使用コンプレッサー ダブルシリンダー5HP 無負荷回転数 4500rpm
トルク調整 正転トルク:3段階(1:低→2:中→3:高)
逆転トルク:3段階(1:低→2:中→3:高)
差込タイプ リング&ピン(ホール)固定式
全長 590mm 重量 12.43kg
正転と逆転のトルク調整は正逆切り替えレバーで調整可能
プラグ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

155,500 円(税抜)/ 171,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0995ページ

代替品

EA155HV
  • 品番

    EA155HV

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • ピン穴、リング付

資料

サイズ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top