品番 : EA156DC-1
品名 : 34N・m/10,000rpm エアーインパクトドライバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 188mm | 無負荷回転数 | 10,000rpm |
|---|---|---|---|
| エアー消費量 | 198L/min | 使用圧力 | 0.62MPa |
| 最大トルク | 34N・m | 六角シャンク | 6.35mm |
| 能力(ボルト径) | M4、M5、M6 | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
| 重量 | 850g | 使用コンプレッサー | 1.5HP以上 |
| 振動値(3軸合成値) | 7.4m/s2 | 騒音値 | 100dB |
| 正逆転付 | |||
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0996ページ | ||||
代替品
![]() |
|

