詳細表示

このページのURL:

品番 : EA158A-2

品名 : 300-3000rpm エアーミキサー(防爆/ハンディタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 MX03-3000S
仕様 ハンディタイプ 用途 ・引火性溶液の混合攪拌
・混ざりにくく、沈殿しやすい液体の連続攪拌
・火気厳禁工場内での攪拌作業
空気圧 6kg/c㎡ 回転数 300~3000rpm
最大トルク 0.4kg/m 出力 0.36PS
使用コンプレッサー 0.28kw 最大空費 0.35m3/min
重量 2.0kg ホース径 6.5mm
ホース接手 Rc1/4” 全長 722mm
シャフト径 12mm プロペラ直径 丸型φ100mm
プロペラ段数 1 材質 プロペラ:アルミ
シャフト:SUS-304
エアー駆動式
あらゆる液体の撹拌に。
電動式に比べ小型・軽量・連続攪拌に耐え、メンテナンスも簡単です。
防爆仕様ですが小型で扱いやすい為、防爆性能が不要の現場でも使われます。
回転数変更可能
ボールバルブ、サイレンサー付
追加説明
カタログ価格

100,000 (税抜)/ 110,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/07 09:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1018ページ 1043ページ
バリエーション一覧
EA158A-6 100- 700rpm エアーミキサー(防爆/トリガータイプ)
EA158A-7 300-3000rpm エアーミキサー(防爆/トリガータイプ)
EA158A-1 100- 700rpm エアーミキサー(防爆/ハンディタイプ)
EA158A-2 300-3000rpm エアーミキサー(防爆/ハンディタイプ)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top