品番 : EA158A-1
品名 : 100- 700rpm エアーミキサー(防爆/ハンディタイプ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | MX03-700S |
---|---|---|---|
仕様 | ハンディタイプ | 用途 | ・引火性溶液の混合攪拌 ・混ざりにくく、沈殿しやすい液体の連続攪拌 ・火気厳禁工場内での攪拌作業 |
空気圧 | 6kg/c㎡ | 回転数 | 100~700rpm |
最大トルク | 1.6kg/m | 出力 | 0.36PS |
使用コンプレッサー | 0.28kw | 最大空費 | 0.35m3/min |
重量 | 2.2kg | ホース径 | 6.5mm |
ホース接手 | Rc1/4” | 全長 | 745mm |
シャフト径 | 12mm | プロペラ直径 | 丸型φ100mm |
プロペラ段数 | 1 | 材質 | プロペラ:アルミ シャフト:SUS-304 |
エアー駆動式 | |||
あらゆる液体の撹拌に。 電動式に比べ小型・軽量・連続攪拌に耐え、メンテナンスも簡単です。 |
|||
防爆仕様ですが小型で扱いやすい為、防爆性能が不要の現場でも使われます。 | |||
回転数変更可能 | |||
ボールバルブ、サイレンサー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
100,000 円(税抜)/ 110,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 17:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1018ページ 1043ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA158A-6 100- 700rpm エアーミキサー(防爆/トリガータイプ) |
EA158A-7 300-3000rpm エアーミキサー(防爆/トリガータイプ) |
EA158A-1 100- 700rpm エアーミキサー(防爆/ハンディタイプ) |
EA158A-2 300-3000rpm エアーミキサー(防爆/ハンディタイプ) |