品番 : EA159KA-11
品名 : 4,500bpm/11.0mm エアーチゼル
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | KFC-20 |
|---|---|---|---|
| 打撃数 | 4500bpm | チゼル軸径 | 11mm |
| 全長 | 174mm | 重量 | 790g |
| エアー消費量 | 120L/min | 振動値(3軸合成値) | 19.1m/s2 |
| 吸入口 | Rc1/4” | 使用コンプレッサー | 2.2kW |
| 使用圧力 | 0.6MPa | 使用ホース内径 | 6.5mm |
| 付属品 | カップリングプラグ20PM 1/4”レギュレーター |
||
| 自動車整備・鈑金作業、はくり・切断作業、溶接後のスラグ・スパッタ及びサビ取り、リベット抜き・ブッシングの取り外し、ハツリ作業に | |||
| 小型軽量で強力パワー | |||
| すべり止め樹脂グリップカバーの採用 | |||
| たがね交換は工具不要で簡単取替 | |||
| ※チゼルは別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 03:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA159SH-1 : [EA159KA-11用] 150mm チゼル |
| オプション | EA159SH-2 : [EA159KA-11用] 200mm チゼル |
| オプション | EA159SH-3 : [EA159KA-11用] 250mm チゼル |
