品番 : EA159SH-3
品名 : [EA159KA-11用] 250mm チゼル
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | Z2641250 |
|---|---|---|---|
| 適合本体 | EA159KA-11 | 全長 | 250mm |
| 軸径 | 11mm | 刃幅 | 8mm |
| 重量 | 160g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/10 03:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA159SH-1 [EA159KA-11用] 150mm チゼル |
| EA159SH-2 [EA159KA-11用] 200mm チゼル |
| EA159SH-3 [EA159KA-11用] 250mm チゼル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159KA-11 : 4,500bpm/11.0mm エアーチゼル |
ウェブカタログ画像
拡大
