詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159RB-50

品名 : [EA159RD-10用] 50mm フラットチゼル

仕様

適合品番 EA159RD-10用 全長 220mm
軸径 14.8mm 刃幅 50mm
追加説明
カタログ価格

6,980 (税抜)/ 7,678 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/16 10:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1002ページ
バリエーション一覧
EA159RB-40 [EA159RD-10用] 40mm フラットチゼル
EA159RB-50 [EA159RD-10用] 50mm フラットチゼル
EA159RB-70 [EA159RD-10用] 70mm フラットチゼル
EA159RB-100 [EA159RD-10用] 100mm フラットチゼル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top