品番 : EA159RB-70
品名 : [EA159RD-10用] 70mm フラットチゼル
仕様
| 適合品番 | EA159RD-10用 | 全長 | 220mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 14.8mm | 刃幅 | 70mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,090 円(税抜)/ 8,899 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/29 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA159RB-40 [EA159RD-10用] 40mm フラットチゼル |
| EA159RB-50 [EA159RD-10用] 50mm フラットチゼル |
| EA159RB-70 [EA159RD-10用] 70mm フラットチゼル |
| EA159RB-100 [EA159RD-10用] 100mm フラットチゼル |
