品番 : EA159SC-1
品名 : 10.2mm/ 125mm チゼル(ブルポイント)
仕様
タイプ | ブルポイント | 軸径 | 10.2mm |
---|---|---|---|
全長 | 125mm | 適合品番 | EA159SA、SB、SC用 |
追加説明 |
EA159SA,SB,RA、DX用(2010/04/15・782) |
---|
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 89 (2025/08/21 16:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1043ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA159SC-1 10.2mm/ 125mm チゼル(ブルポイント) |
EA159SC-3 10.2mm/ 125mm チゼル(Dタイプ) |
EA159SC-4 10.2mm/ 125mm チゼル(フラット) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA159SA : 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット |
メイン画像
拡大
.jpg)