品番 : EA159SC-5
品名 : 10.2mm/ 175mm チゼル(ブルポイント)
仕様
| タイプ | ブルポイント | 軸径 | 10.2mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 175mm | 適合品番 | EA159SA、SB、SC用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 159 (2026/08/25 00:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA159SC-5 10.2mm/ 175mm チゼル(ブルポイント) |
| EA159SC-6 10.2mm/ 175mm チゼル(フラット) |
| EA159SC-8 10.2mm/ 175mm チゼル(Dタイプ) |
| EA159SC-9 10.2mm/ 175mm チゼル(Eタイプ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159SA : 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット |
ウェブカタログ画像
拡大
