詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159SC-6

品名 : 10.2mm/ 175mm チゼル(フラット)

仕様

タイプ フラットチゼル 軸径 10.2mm
全長 175mm 適合品番 EA159SA、SB、SC用
追加説明 EA159SA,SB,RA,DX用(2010/04/15・782)
カタログ価格

625 (税抜)/ 688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2025/08/21 18:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1043ページ
バリエーション一覧
EA159SC-5 10.2mm/ 175mm チゼル(ブルポイント)
EA159SC-6 10.2mm/ 175mm チゼル(フラット)
EA159SC-8 10.2mm/ 175mm チゼル(Dタイプ)
EA159SC-9 10.2mm/ 175mm チゼル(Eタイプ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top