品番 : EA159SC-9
品名 : 10.2mm/ 175mm チゼル(Eタイプ)
仕様
タイプ | チゼルEタイプ | 軸径 | 10.2mm |
---|---|---|---|
全長 | 175mm | 適合品番 | EA159SA、SB、SC用 |
追加説明 |
EA159SA,SB,RA,DX用(2010/04/15・782) |
---|
カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 67 (2025/05/01 21:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1043ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA159SC-5 10.2mm/ 175mm チゼル(ブルポイント) |
EA159SC-6 10.2mm/ 175mm チゼル(フラット) |
EA159SC-8 10.2mm/ 175mm チゼル(Dタイプ) |
EA159SC-9 10.2mm/ 175mm チゼル(Eタイプ) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA159SA : 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)