品番 : EA159SD-5
品名 : 10.2x457mm エアー用ポイントチゼル(パンチ)
仕様
| 軸径 | 10.2mm | 全長 | 457mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 500g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA159SD-4 10.2x165mm エアー用ポイントチゼル(パンチ) |
| EA159SD-5 10.2x457mm エアー用ポイントチゼル(パンチ) |
ウェブカタログ画像
拡大
