品番 : EA159SD-4
品名 : 10.2x165mm エアー用ポイントチゼル(パンチ)
仕様
軸径 | 10.2mm | 全長 | 165mm |
---|---|---|---|
重量 | 160g | ||
防錆のための黒色酸化仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/17 07:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1043ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA159SD-4 10.2x165mm エアー用ポイントチゼル(パンチ) |
EA159SD-5 10.2x457mm エアー用ポイントチゼル(パンチ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)