品番 : EA159SD-56
品名 : 10.2x152mm エアー用チゼル(ロールピンポンチ)
仕様
| 軸径 | 10.2mm | 全長 | 152mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 86g | ||
| 丸みを帯びた端部がロールピンにぴったりと収まるオリジナルデザイン | |||
| 防錆のための黒色酸化仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA159SD-56 10.2x152mm エアー用チゼル(ロールピンポンチ) |
| EA159SD-58 10.2x152mm エアー用チゼル(ロールピンポンチ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
