品番 : EA159SD-58
品名 : 10.2x152mm エアー用チゼル(ロールピンポンチ)
仕様
| 軸径 | 10.2mm | 全長 | 152mm | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 109g | ||
| 丸みを帯びた端部がロールピンにぴったりと収まるオリジナルデザイン | |||
| 防錆のための黒色酸化仕上げ | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 19:04現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA159SD-56 10.2x152mm エアー用チゼル(ロールピンポンチ) | 
| EA159SD-57 10.2x152mm エアー用チゼル(ロールピンポンチ) | 
| EA159SD-58 10.2x152mm エアー用チゼル(ロールピンポンチ) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            