品番 : EA159SD-61
品名 : 10.2x102mm エアー用チゼルハンマー
仕様
| 軸径 | 10.2mm | ヘッド径 | 25.4mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 102mm | 重量 | 160g |
| 鍛造鋼製 | |||
| 黒染め仕上げ(焼き戻し) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA159SD-61 10.2x102mm エアー用チゼルハンマー |
| EA159SD-62 10.2x152mm エアー用チゼルハンマー |
| EA159SD-63 10.2x203mm エアー用チゼルハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
