詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159SD-63

品名 : 10.2x203mm エアー用チゼルハンマー

仕様

軸径 10.2mm ヘッド径 25.4mm
全長 203mm 重量 244g
鍛造鋼製
黒染め仕上げ(焼き戻し)
追加説明
カタログ価格

6,930 円(税抜)/ 7,623 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1002ページ
バリエーション一覧
EA159SD-61 10.2x102mm エアー用チゼルハンマー
EA159SD-62 10.2x152mm エアー用チゼルハンマー
EA159SD-63 10.2x203mm エアー用チゼルハンマー
ウェブカタログ画像
  • 全長:203、ヘッド径:25.4、柄部:13、軸径:10.2(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top