品番 : EA159SD-86
品名 : 10.2x457mm エアー用ロングチゼル(スクレーパー)
仕様
| 軸径 | 10.2mm | 刃幅 | 50.8mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 457mm | 重量 | 445g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,610 円(税抜)/ 10,571 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA159SD-86 10.2x457mm エアー用ロングチゼル(スクレーパー) |
| EA159SD-87 10.2x610mm エアー用ロングチゼル(スクレーパー) |
ウェブカタログ画像
拡大
