詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159SD-87

品名 : 10.2x610mm エアー用ロングチゼル(スクレーパー)

仕様

軸径 10.2mm 刃幅 50.8mm
全長 610mm 重量 594g
追加説明
カタログ価格

9,850 (税抜)/ 10,835 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/03 22:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1002ページ
バリエーション一覧
EA159SD-86 10.2x457mm エアー用ロングチゼル(スクレーパー)
EA159SD-87 10.2x610mm エアー用ロングチゼル(スクレーパー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top