品番 : EA161DB
品名 : 9,000spm/250mm エアーソーキット
仕様
| 使用圧力 | 0.59MPa | エアー消費量 | 170L/min |
|---|---|---|---|
| ストローク数 | 9,000spm | ストローク長 | 9mm |
| 使用コンプレッサー | 2.2kW | 振動値(3軸合成値) | 25.7m/s2 |
| 騒音値 | 98dB | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
| 切断能力 | スチール:1.5mm | 全長 | 250mm |
| 重量 | 800g | 付属品 | 鋸刃(24T・32T×各5枚)、オイラー、プラグ、スイベルアダプター、ガード、レンチ |
| 替刃 | EA161LN-124、-132 | ケースサイズ | 330×200×60mm |
| 安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/01 17:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1001ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA161LN-124 : 100mmx 24T エアーソーブレード(5枚) |
| オプション | EA161LN-132 : 100mmx 32T エアーソーブレード(5枚) |
